OGIVA T CENTRALE M. 08-1/4 2070814
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2070814
Rubix:999190900055433
Produttore:2070814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi) / ottone uni en 12165 cw617n (stampato); guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 8,0 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T CENTRALE M. 08-1/4 2070814
RACCORDO A T CENTRALE 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi) / ottone uni en 12165 cw617n (stampato); guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 8,0 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo a t centrale (ogiva) |
| Connessione 2 | attacco 1/4' (g1/4, filettatura bspp) |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione