Riferimenti
Titan Engineering:12618
Rubix:999190900055162


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone ot 58 uni 5705 |
|---|---|
| Connessione 1 | gas conica iso 7 din 2999 bs 21 (1/8' femmina) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y F.F.F. 1/8 12618
Y FEMMINA 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone ot 58 uni 5705 |
|---|---|
| Connessione 1 | gas conica iso 7 din 2999 bs 21 (1/8' femmina) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 |
| Connessione 2 | gas conica iso 7 din 2999 bs 21 (1/8' femmina) |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore