Riferimenti
Camozzi:2530 3/8-1/8
Rubix:170000000469820
Produttore:2530 3/8-1/8




Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Dettagli del prodotto : 50-2530-5856 2530 3/8-1/8
Raccordi accessori Serie 2000 in ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | r3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | riduzione conica |
| Connessione 2 | g1/8 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | universale |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore