RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842976

DOPPIO NIPPLO DIVERSO, CONICO - ACCIAIO INOX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:842976
Rubix:170000000534254
EAN:3660338062704
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842976

Riepilogo info tecniche

Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio140 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842976


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -110°C a +300°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein acciaio inox
Connessione 1g1/4
Pressione massima di esercizio140 bar
Profilomaschio/maschio
Connessione 2g 1/2
Temperatura minima-110 °C
Temperatura massima300 °C
Tipo di filettaturabspt
Pressione minima di esercizio-0,99 bar
17,79 IVA esclusa
/ Unità
21,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione