PASSAPARETE FEMMINA 1/2 12712
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX12712
Rubix:999190900055164
Produttore:12712


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PASSAPARETE FEMMINA 1/2 12712
PASSAPARETE FEMMINA (NICHELATO) 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
| Profilo | raccordi standard 100 |
| Connessione 2 | m28x1,5 |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore