6275-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-6-KU

T Distributore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FCK-3-PK-6-KU
Rubix:160000000578499
Produttore:6275
EAN:4052568001186
6275-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-6-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepom (dado di raccordo, connettore)
Connessione 18 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6275-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-6-KU


Distributore a T FCK-3-PK-6-KU Design polimerico. Dimensione nominale=5,3 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione di esercizio=0 - 10 bar, Connessione pneumatica=PK-6 con dado di raccordo, Nota sui materiali=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x90x40 mm
Peso9,56 g
Materialepom (dado di raccordo, connettore)
Connessione 18 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 28 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
6,06 IVA esclusa
/ Unità
7,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione