6753-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SEU-1/4

Valvola di scarico rapida

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SEU-1/4
Rubix:160000000578543
Produttore:6753
EAN:4052568001353
6753-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SEU-1/4

Riepilogo info tecniche

Materialezinco pressofuso
Connessione 17
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6753-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SEU-1/4


Scarico rapido valvola SEU-1/4 Con silenziatore incorporato. Funzione della valvola=Scarico rapido, Connessione pneumatica, porta 1=G1/4, Connessione pneumatica, porta 2=G1/4, Tipo montaggio=Filettato, Portata nominale standard per scarico=1100 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x58x32 mm
Peso115,52 g
Materialezinco pressofuso
Connessione 17
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2g 1/4
Paese d'origineDE
Codice doganale84812090
€ 65,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 79,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore