Riferimenti
Titan Engineering:RPX2010814
Rubix:999190900055369
Produttore:2010814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 8 mm (tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 08-1/4 2010814
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 8 mm (tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Profilo | ogiva diritto maschio conico |
| Connessione 2 | g1/4 (1/4') |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore