Riferimenti
Titan Engineering:RPX2011238
Rubix:999190900055376
Produttore:2011238


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 12,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 12-3/8 2011238
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | 12,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | diritto maschio conico |
| Connessione 2 | 3/8' bspp (uni-iso 228) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore