Riferimenti
Festo:AD-1/8NPT-G1/8-I
Rubix:999180500066704
Produttore:9624
EAN:4052568303396

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pvc (guarnizione);acciaio zincato (alloggiamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8 npt (buitendraad) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9624-ADATTATORE AD-1/8NPT-G1/8-I
AD-1/8NPT-G1/8-I ADATTATORE
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pvc (guarnizione);acciaio zincato (alloggiamento) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8 npt (buitendraad) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Profilo | ad |
| Connessione 2 | g1/8 (inwendige draad) |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Tipo di filettatura | npt |
| Codice doganale | 73269098 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione