PORTAGOMMA CIL. 08-3/8 119Z0838
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z0838
Rubix:999190900055117
Produttore:119Z0838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n / cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | portagomma cilindrico ø8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 08-3/8 119Z0838
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n / cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | portagomma cilindrico ø8 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | portagomma maschio cilindrico |
| Connessione 2 | g3/8 (bspp) maschio |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore