6276-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-9-KU

Distributore a T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:FCK-3-PK-9-KU
Rubix:160000000578500
Produttore:6276
EAN:4052568001193
6276-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-9-KU

Riepilogo info tecniche

Materialepom (alloggiamento)
Connessione 1ck connection 9mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6276-RACCORDO DISTRIBUTORE A T FCK-3-PK-9-KU


Raccordo distributore a T FCK-3-PK-9-KU Esecuzione in polimero. Diametro nominale=8 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=0 - 10 bar, Attacco pneumatico 1=Per nipplo spinato, diametro interno 9 mm con dado, Avvertenza sul materiale=(* Senza rame e PTFE, * Conforme a RoHS)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)120x120x40 mm
Peso18,01 g
Materialepom (alloggiamento)
Connessione 1ck connection 9mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Profiloa forma di t
Connessione 2for barbed fitting inside diameter 9 mm with nut
Paese d'origineDE
Codice doganale39174000
9,20 IVA esclusa
/ Unità
11,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione