Riferimenti
Titan Engineering:RPX12538
Rubix:999190900055159
Produttore:12538


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 3/8' (f, g3/8) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : Y F.M.F. 3/8 12538
Y MASCHIO 1° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra) / uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina 3/8' (f, g3/8) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | maschio 3/8' (m, g3/8) |
| Connessione 2 | 3/8' (f, g3/8) |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore