Riferimenti
Titan Engineering:RPX11414
Rubix:999190900055067
Produttore:11414


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina g1/4 (attacco 1/4') |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CROCE F.F.F.F. 1/4 11414
CROCE F.F.F.F. 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | femmina g1/4 (attacco 1/4') |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 |
| Connessione 2 | femmina g1/4 (attacco 1/4') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,51 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore