Riferimenti
Titan Engineering:2111800
Rubix:999190900055504


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 18/16 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA PER TUBO 18/16 2111800
OGIVA 1° Diametro Nominale Tubo:18.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo 18/16 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore