00002990-RACCORDO ANG. ORIENT.M3 TUBO 4 M-3ALU-4
Gomito a gomito per tubo morbido - M3ALU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:M-3ALU-4
Rubix:999180300035558
Produttore:M-3ALU-4
EAN:3618035942324

Riepilogo info tecniche
| Materiale | rvs |
|---|---|
| Connessione 1 | m3x0,5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00002990-RACCORDO ANG. ORIENT.M3 TUBO 4 M-3ALU-4
I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M3ALU, raccordo miniaturizzato - Resca a gomito per tubo morbido
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 11x10x5 mm |
|---|---|
| Peso | 1 g |
| Materiale | rvs |
| Connessione 1 | m3x0,5 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione 2 | hose barb for soft tubing ø4 x ø2,5 mm (od x id) |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 73181568 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,43 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione