OGIVA T INTERMEDIO 04 2090400
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2090400
Rubix:999190900055458


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ød 4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T INTERMEDIO 04 2090400
RACCOROD A T INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:4.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ød 4 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo a t intermedio ad ogiva |
| Connessione 2 | tubo ød 4 mm |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore