Riferimenti
SMC:KWU06-S04
Rubix:999221025030061
Produttore:KWU06-S04
EAN:3618036021967

Riepilogo info tecniche
| Materiale | polibutilene tereftalato (corpo);ottone (stelo);ottone (asta di azionamento);acciaio inossidabile (mandrino);ottone (guida);ottone (connettore interno);poliossimetilene (colletto);poliossimetilene (fermo);gomma nitrilica butadiene (o-ring);gomma nitrilica butadiene (guarnizione);acciaio dolce con rivestimento al cromato di zinco (staffa);acciaio dolce con rivestimento al cromato di zinco (filetto di montaggio) |
|---|---|
| Connessione 1 | standardschlauch s ø4 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Dettagli del prodotto : 00002530-ARTICOLO KWU06-S04
La serie di raccordi one-touch compatibile con tubi coassiali KW è un nuovo e facile da usare sistema di tubi coassiali. L'inserimento e il rilascio del tubo possono essere effettuati con la stessa facilità di un normale raccordo one-touch.
Punti di forza
Raccordo coassiale one-touch
I tipi sono: flangia dritta (orizzontale, verticale, CQ2), flangia a gomito, scambiatore, tee di unione, tee di unione sdoppiato, ramo a Y sdoppiato
Dimensioni del tubo applicabili e temperatura ambiente e del fluido
I tipi sono: flangia dritta (orizzontale, verticale, CQ2), flangia a gomito, scambiatore, tee di unione, tee di unione sdoppiato, ramo a Y sdoppiato
Dimensioni del tubo applicabili e temperatura ambiente e del fluido
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | polibutilene tereftalato (corpo);ottone (stelo);ottone (asta di azionamento);acciaio inossidabile (mandrino);ottone (guida);ottone (connettore interno);poliossimetilene (colletto);poliossimetilene (fermo);gomma nitrilica butadiene (o-ring);gomma nitrilica butadiene (guarnizione);acciaio dolce con rivestimento al cromato di zinco (staffa);acciaio dolce con rivestimento al cromato di zinco (filetto di montaggio) |
|---|---|
| Connessione 1 | standardschlauch s ø4 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione 2 | standardschlauch s ø4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione