Riferimenti
Titan Engineering:RPX11714
Rubix:999190900055085
Produttore:11714


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : T M.F.M. 1/4 11714
T M.F.M. 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio 1/4' |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | t m.f.m. |
| Connessione 2 | femmina 1/4' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore