RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842985

RIDUZIONE MASCHIO CONICA / FEMMINA CILINDRICA - ACCIAIO INOSSIDABILE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:842985
Rubix:170000000534261
EAN:3660338062773
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842985

Riepilogo info tecniche

Materialeacier inoxydable
Connessione 1g 3/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 842985


Pressione: 140 bar - Pressione minima (-0,99 bar). Temperatura di utilizzo: da -20°C a +225°C. Per fluidi alimentari e industrie chimiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacier inoxydable
Connessione 1g 3/4
Profilor1/2
Connessione 2r 1/2 (bspt)
Tipo di filettaturar
€ 26,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione