Riferimenti
Titan Engineering:RPX107Z34
Rubix:999190900055001
Produttore:107Z34


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO CILINDRICO G3/4 107Z34
TAPPO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | g3/4 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore