00003106-ARTICOLO M-5HL-6

Gomito per tubo flessibile - M5HL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:M-5HL-6
Rubix:999221025030186
Produttore:M-5HL-6
EAN:3618035941884
00003106-ARTICOLO M-5HL-6
Riepilogo info tecniche
Materialervs
Connessione 1m5x0,8
Pressione massima di esercizio15 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00003106-ARTICOLO M-5HL-6


I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
-Connessione/scollegamento semplici
-Elevata forza di tenuta
-Dimensioni miniaturizzate
-Accetta molti tipi di tubi in plastica

Modello: M-5HL-6 (dimensioni dell'attacco M5X0,8, gomito per tubo flessibile, dimensioni del tubo Ø6XØ4)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x18x13 mm
Peso4 g
Materialervs
Connessione 1m5x0,8
Pressione massima di esercizio15 bar
Connessione 2hose barb ø6 mm (for tube od/id 6/4 mm)
Paese d'origineJP
Codice doganale74122000
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,57 IVA esclusa
/ Unità
4,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione