Riferimenti
Camozzi:2531 3/8-1/8
Rubix:170000000469832
Produttore:50-2531-5856


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2531-5856 2531 3/8-1/8
50-2531-5856 2531 3/8-1/8
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | boccola di riduzione (riduttore) - raccordi in ottone serie 2000 |
| Connessione 2 | g 3/8 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore