TAPPO CILINDRICO CON OR. 1/2 10712
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX10712
Rubix:999190900054989
Produttore:10712


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni-en 12614 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 9 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : TAPPO CILINDRICO CON OR. 1/2 10712
TAPPO MASCHIO CILINDRICO CON O-RING 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni-en 12614 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 9 bar |
| Profilo | italiano |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione