PORTAGOMMA CIL. 12-1/4 119Z1214
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX119Z1214
Rubix:999190900055127
Produttore:119Z1214


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura esterna g1/4 (cilindrica) |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PORTAGOMMA CIL. 12-1/4 119Z1214
PORTAGOMMA MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:12.50 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | filettatura esterna g1/4 (cilindrica) |
| Pressione massima di esercizio | 18 bar |
| Profilo | cilindrico |
| Connessione 2 | attacco portagomma ø12 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,00 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore