PROLUNGA M.F. CILINDRICA 3/8 3/8 105Z3838
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX105Z3838
Rubix:999190900054976
Produttore:105Z3838


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio g3/8 (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.F. CILINDRICA 3/8 3/8 105Z3838
PROLUNGA M/F CILINDRICA 1° Diametro Nominale Attacco:3/8" 2° Diametro Nominale Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio g3/8 (bspp) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | 105z – prolunga m/f cilindrica (parallel m/f extension) |
| Connessione 2 | femmina g3/8 (bspp) |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore