Riferimenti
Camozzi:2013 1/8
Rubix:170000000469711
Produttore:50-2013-0056


Riepilogo info tecniche
| Materiale | in ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2013-0056 2013 1/8
L’ampia gamma di raccordi accessori Serie 2000 comprende giunzioni diritte, a L, a T, a croce, maschio o femmina e garantisce il supporto necessario alla progettazione di impianti per aria compressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | in ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | gomito femmina fisso |
| Connessione 2 | g1/8 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,55 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore