OGIVA DIRITTO M. 15-1/2 2011512
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2011512
Rubix:999190900055378


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 15,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 15-1/2 2011512
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:15.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 15,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | diritto (ogiva) |
| Connessione 2 | 1/2' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore