Riferimenti
Titan Engineering:RPX2050818
Rubix:999190900055410
Produttore:2050818


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) con guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | 8,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L M. 08-1/8 2050818
RACCORDO A L 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) con guarnizioni nbr 70 |
|---|---|
| Connessione 1 | 8,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva |
| Connessione 2 | 1/8' |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore