OGIVA L INTERMEDIO 10 2061000
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2061000
Rubix:999190900055424
Produttore:2061000


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n (corpi) / cw617n (corpi stampati) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L INTERMEDIO 10 2061000
RACCORDO A L INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n (corpi) / cw617n (corpi stampati) |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva l intermedio |
| Temperatura massima | 100 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore