ANELLO SINGOLO FEMMINA 1/2 41212
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:41212
Rubix:999190900056046


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SINGOLO FEMMINA 1/2 41212
ANELLO SINGOLO FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (barra); uni en 12165 cw617n (stampato) |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/2 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | serie 100 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,82 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore