Riferimenti
Titan Engineering:RPX11034
Rubix:999190900055045
Produttore:11034


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : L M.F. 3/4 11034
ELLE M.F. 1° Diametro Nominale Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n/cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | g3/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | gomito m/f |
| Connessione 2 | g3/4 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore