00003048-ARTICOLO M-5AU-4

Raccordo a barretta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:M-5AU-4
Rubix:999221025030174
Produttore:M-5AU-4
EAN:3618035942041
00003048-ARTICOLO M-5AU-4

Riepilogo info tecniche

Materialervs
Connessione 1m5x0,8
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00003048-ARTICOLO M-5AU-4


I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M5AU, raccordo miniaturizzato - Raccordo a resca

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x12x7 mm
Peso2 g
Materialervs
Connessione 1m5x0,8
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2hose barb for tubing o.d. 4 mm (i.d. 2,5 mm)
Paese d'origineJP
1,08 IVA esclusa
/ Unità
1,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione