50-2020-0057 2020 1/4-1/4

Gomito metrico maschio femmina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:2020 1/4-1/4
Rubix:170000000469716
Produttore:50-2020-0057
50-2020-0057 2020 1/4-1/4

Riepilogo info tecniche

Materialein ottone
Connessione 11/4
Pressione massima di esercizio80 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 50-2020-0057 2020 1/4-1/4


Raccordo in ottone Mod. 2020/ 2021 Gomito maschio/femmina - conico. Versioni con filettature M5, 1/8 e 1/4 fornite in multipli di 10. Filettature da 3/8 e 1/2 fornite in multipli di 5.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialein ottone
Connessione 11/4
Pressione massima di esercizio80 bar
Profilogomito maschio-femmina (da bspt maschio a bsp/g femmina)
Connessione 2g1/4 (bsp parallelo femmina)
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima120 °C
Tipo di filettaturabspt
1,53 IVA esclusa
/ Unità
1,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione