Riferimenti
Festo:ESK-1/4-1/2
Rubix:160000000597557
Produttore:534153
EAN:4052568048525

Riepilogo info tecniche
| Materiale | in ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | external thread bspt (r) |
| Pressione massima di esercizio | 50 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 534153-NIPPLO DOPPIO ESK-1/4-1/2
Nipplo doppio ESK-1/4-1/2 Per adattatore a snodo, in ottone. Attacco pneumatico 1=R1/4, Attacco pneumatico 2=R1/2, Avvertenza sul materiale=Conforme a RoHS, Informazioni sui materiali, nipplo doppio=Ottone
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 55x23x30 mm |
|---|---|
| Peso | 82,72 g |
| Materiale | in ottone |
| Connessione 1 | external thread bspt (r) |
| Pressione massima di esercizio | 50 bar |
| Profilo | doppio nipplo |
| Connessione 2 | external thread bspt (r) |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 76169990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione