OGIVA DIRITTO M. CIL. 08-1/4 201Z0814
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX201Z0814
Rubix:999190900055383
Produttore:201Z0814


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. CIL. 08-1/4 201Z0814
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø8,00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | diritto maschio cilindrico |
| Connessione 2 | attacco 1/4' (filetto bsp cilindrico) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,12 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore