PROLUNGA M.1/8 F.1/8 L.51 12318L51
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX12318L51
Rubix:999190900055155
Produttore:12318L51


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.1/8 F.1/8 L.51 12318L51
PROLUNGA 1° Diametro Nominale Attacco:1/8" 2° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | maschio g1/8 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | prolunga m/f l.51 |
| Connessione 2 | femmina g1/8 |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore