Riferimenti
Titan Engineering:RPX2011014
Rubix:999190900055373
Produttore:2011014


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone cw614n/cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | 1° diametro nominale tubo: 10.00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 10-1/4 2011014
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone cw614n/cw617n |
|---|---|
| Connessione 1 | 1° diametro nominale tubo: 10.00 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | raccordo diritto maschio conico |
| Connessione 2 | 1/4' (r1/4) |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore