PROLUNGA M.1/4 F.1/4 L.35 12314L35
RACCORDI STANDARD 100 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX12314L35
Rubix:999190900055150
Produttore:12314L35


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | m 1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : PROLUNGA M.1/4 F.1/4 L.35 12314L35
PROLUNGA 1° Diametro Nominale Attacco:1/4" 2° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n) |
|---|---|
| Connessione 1 | m 1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | prolunga l.35 |
| Connessione 2 | f 1/4 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore