OGIVA DIRITTO M. 16-1/2 2011612

RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPX2011612
Rubix:999190900055379
Produttore:2011612
OGIVA DIRITTO M. 16-1/2 2011612

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (cw614n/cw617n); guarnizioni nbr 70; rondelle alluminio/nylon
Connessione 116,00 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO M. 16-1/2 2011612


RACCORDO DIRITTO MASCHIO CONICO 1° Diametro Nominale Tubo:16.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone (cw614n/cw617n); guarnizioni nbr 70; rondelle alluminio/nylon
Connessione 116,00 mm
Pressione massima di esercizio60 bar
Profilodiritto maschio conico
Connessione 21/2' bspt (tapered)
Temperatura massima100 °C
Tipo di filettaturabspt
4,23 IVA esclusa
/ Unità
5,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione