00003087-RACCORDO DIRITTO M5 TUBO 4X2,5 M-5H-4
Nipplo per tubo flessibile - M5H
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:M-5H-4
Rubix:999180300035560
Produttore:M-5H-4
EAN:3618035941945

Riepilogo info tecniche
| Materiale | rvs |
|---|---|
| Connessione 1 | m5x0,8 |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00003087-RACCORDO DIRITTO M5 TUBO 4X2,5 M-5H-4
I raccordi miniaturizzati della serie M e MS sono destinati all'uso con connessioni pneumatiche in aree ristrette. Gli stili nipplo e gomito per tubo flessibile accettano tubi in nylon, nylon morbido e poliuretano. Il corpo della serie MS è in acciaio inossidabile, il che rende possibile l'uso di questo raccordo in applicazioni corrosive.
M5H, raccordo miniaturizzato - Nipplo flessibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x16x7 mm |
|---|---|
| Peso | 2 g |
| Materiale | rvs |
| Connessione 1 | m5x0,8 |
| Pressione massima di esercizio | 15 bar |
| Connessione 2 | tube ø4 x ø2,5 mm (o.d./i.d.) |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione