Riferimenti
Camozzi:2611 1/4
Rubix:170000000469873
Produttore:50-2611-0057


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2611-0057 2611 1/4
50-2611-0057 2611 1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | tappo a testa esagonale maschio (serie 2000) - filettatura g1/4, ottone nichelato |
| Connessione 2 | g1/4 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione