Riferimenti
Titan Engineering:2051812
Rubix:999190900055420


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 18 mm (tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA L M. 18-1/2 2051812
RACCORDO A L 1° Diametro Nominale Tubo:18.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (uni en 12164 cw614n / uni en 12165 cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | ød 18 mm (tubo) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | gomito maschio (adattatore l) |
| Connessione 2 | g1/2 (1/2') |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,80 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore