Riferimenti
Camozzi:2020 3/8-3/8
Rubix:170000000469717
Produttore:2020 3/8-3/8


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : 50-2020-0058 2020 3/8-3/8
Raccordo in ottone Mod. 2020/ 2021 Gomito maschio/femmina - conico. Versioni con filettature M5, 1/8 e 1/4 fornite in multipli di 10. Filettature da 3/8 e 1/2 fornite in multipli di 5.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone nichelato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Pressione massima di esercizio | 80 bar |
| Profilo | gomito a 90° bspt maschio x bsp (g) femmina (serie 2000) |
| Connessione 2 | r 3/8 |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipo di filettatura | bspt |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione