OGIVA DIRITTO F. 10-1/4 2021014
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:2021014
Rubix:999190900055392


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA DIRITTO F. 10-1/4 2021014
RACCORDO DIRITTO FEMMINA 1° Diametro Nominale Tubo:10.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ø10 mm |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | diritto (femmina) |
| Connessione 2 | g1/4 femmina (1/4') |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,75 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore