6822-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SEU-1/2

Valvola di scarico rapido

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:SEU-1/2
Rubix:160000000578553
Produttore:6822
EAN:4052568001391
6822-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SEU-1/2

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio pressofuso
Connessione 1g 1/2
Pressione massima di esercizio10 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 6822-VALVOLA DI SCARICO RAPIDO SEU-1/2


Scarico rapido valvola SEU-1/2 Con silenziatore incorporato. Funzione della valvola=Scarico rapido, Collegamento pneumatico, porta 1=G1/2, Collegamento pneumatico, porta 2=G1/2, Tipo di montaggio=Filettato, Portata nominale standard, scarico=4020 l/min

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x78x60 mm
Peso313,72 g
Materialealluminio pressofuso
Connessione 1g 1/2
Pressione massima di esercizio10 bar
Connessione 2g 1/2
Paese d'origineDE
Codice doganale84818079
€ 113,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 138,16 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore