RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859693

Regol. flusso inox

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:859693
Rubix:170000000537878
EAN:3660338146770
RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859693

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio inox 316l
Connessione 1g 1/8
Pressione massima di esercizio20 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : RACCORDO FILETTATO PNEUMATICO 859693


Filettatura corta (orientabile). Tenuta in FKM. Inox 316L
da -10°C a +120°C
da 1 bar a 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio inox 316l
Connessione 1g 1/8
Pressione massima di esercizio20 bar
Profilocodolo maschio (da g 1/8 maschio a 1/8 pollice), aisi 316l
Connessione 21/8
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima220 °C
Tipo di filettaturabspp
€ 96,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione