OGIVA T INTERMEDIO 06 2090600
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2090600
Rubix:999190900055459
Produttore:2090600


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone (cw614n / cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA T INTERMEDIO 06 2090600
RACCOROD A T INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone (cw614n / cw617n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 12 |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva t intermedio |
| Connessione 2 | 9 |
| Temperatura massima | 100 °C |
| Tipo di filettatura | bspp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore