ANELLO SINGOLO AD OGIVA 06-1/8 2160618
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2160618
Rubix:999190900055515
Produttore:2160618


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi) |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco 1/8' (filettatura bsp cilindrica uni-iso 228) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SINGOLO AD OGIVA 06-1/8 2160618
RACCORDO AD L ORIENTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone uni en 12164 cw614n (corpi) |
|---|---|
| Connessione 1 | attacco 1/8' (filettatura bsp cilindrica uni-iso 228) |
| Pressione massima di esercizio | 60 bar |
| Profilo | ogiva (anello singolo ad ogiva) |
| Connessione 2 | ogiva per tubo ø6 mm (ød = 6) |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di filettatura | bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore