OGIVA INTERMEDIO D.12 2031200
RACCORDI AD OGIVA 200 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX2031200
Rubix:999190900055398
Produttore:2031200

Documenti
Dettagli del prodotto : OGIVA INTERMEDIO D.12 2031200
RACCORDO DIRITTO INTERMEDIO 1° Diametro Nominale Tubo:12.00 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | tubo ød 12 mm |
| Profilo | raccordo diritto intermedio |
| Connessione 2 | tubo ød 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,87 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
